1.708,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.998,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 75.46 mm |
Außendurchmesser Rotor | 112 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 123.83 mm |
Einbaulänge Rotor | 55.56 mm |
Einbaulänge Stator | 19.9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 90 mm |
d7 | 123.83 mm |
d3 | 112 mm |
l1 | 55.56 mm |
I4 | 19.9 mm |