Eriks

Gleitringdichtung PBO 088,9/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12424675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

705,00 €/ Stückexkl. MwSt

824,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
88.9 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
75.46 mm
Außendurchmesser Rotor
112 mm
Kammerdurchmesser Stator
120.65 mm
Einbaulänge Rotor
55.56 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
88.9 mm
d7
120.65 mm
d3
112 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm