Eriks

Gleitringdichtung PBO 085 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.633,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.910,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
75.46 mm
Außendurchmesser Rotor
108 mm
Kammerdurchmesser Stator
117.48 mm
Einbaulänge Rotor
55.56 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
117.48 mm
d3
108 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm