Eriks

Gleitringdichtung PBO 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.043,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.220,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
75.46 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
114.3 mm
Einbaulänge Rotor
55.56 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
114.3 mm
d3
104 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm