Eriks

Gleitringdichtung PBO 080 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12424229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

589,50 €/ Stückexkl. MwSt

689,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
75.46 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
114.3 mm
Einbaulänge Rotor
55.56 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
114.3 mm
d3
104 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm