Eriks

Gleitringdichtung PBO 079,4/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.476,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.726,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
79.4 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
75.46 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
111.15 mm
Einbaulänge Rotor
55.56 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
79.4 mm
d7
111.15 mm
d3
104 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm