957,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.119,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 79.4 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 75.46 mm |
Außendurchmesser Rotor | 104 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 111.15 mm |
Einbaulänge Rotor | 55.56 mm |
Einbaulänge Stator | 19.9 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 79.4 mm |
d7 | 111.15 mm |
d3 | 104 mm |
l1 | 55.56 mm |
I4 | 19.9 mm |