Eriks

Gleitringdichtung PBO 076,2/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12423955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

577,50 €/ Stückexkl. MwSt

675,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
76.2 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
68.29 mm
Außendurchmesser Rotor
102.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
101.6 mm
Einbaulänge Rotor
52.39 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
52.39 mm
I4
15.9 mm