Eriks

Gleitringdichtung PBO 075 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12423798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.209,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.414,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
68.29 mm
Außendurchmesser Rotor
102.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
101.6 mm
Einbaulänge Rotor
52.39 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
52.39 mm
I4
15.9 mm