783,50 €/ Stückexkl. MwSt
916,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 68.29 mm |
Außendurchmesser Rotor | 102.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 101.6 mm |
Einbaulänge Rotor | 52.39 mm |
Einbaulänge Stator | 15.9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 75 mm |
d7 | 101.6 mm |
d3 | 102.7 mm |
l1 | 52.39 mm |
I4 | 15.9 mm |