Eriks

Gleitringdichtung PBO 073 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12423550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

499,50 €/ Stückexkl. MwSt

584,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
73 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
68.29 mm
Außendurchmesser Rotor
95.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.43 mm
Einbaulänge Rotor
52.39 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
73 mm
d7
98.43 mm
d3
95.2 mm
l1
52.39 mm
I4
15.9 mm