Eriks

Gleitringdichtung PBO 070 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12423406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.132,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.324,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
65.11 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
95.25 mm
Einbaulänge Rotor
49.21 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
95.25 mm
d3
90 mm
l1
49.21 mm
I4
15.9 mm