1.132,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.324,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 69.8 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 65.11 mm |
Außendurchmesser Rotor | 92 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 95.25 mm |
Einbaulänge Rotor | 49.21 mm |
Einbaulänge Stator | 15.9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 69.8 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 92 mm |
l1 | 49.21 mm |
I4 | 15.9 mm |