Eriks

Gleitringdichtung PBO 069,8/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

718,00 €/ Stückexkl. MwSt

840,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
69.8 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
65.11 mm
Außendurchmesser Rotor
92 mm
Kammerdurchmesser Stator
95.25 mm
Einbaulänge Rotor
49.21 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
69.8 mm
d7
95.25 mm
d3
92 mm
l1
49.21 mm
I4
15.9 mm