Eriks

Gleitringdichtung PBO 065 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

692,50 €/ Stückexkl. MwSt

810,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
65.11 mm
Außendurchmesser Rotor
88.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
92.08 mm
Einbaulänge Rotor
49.21 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
92.08 mm
d3
88.6 mm
l1
49.21 mm
I4
15.9 mm