Eriks

Gleitringdichtung PBO 063 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

744,00 €/ Stückexkl. MwSt

870,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
53.98 mm
Außendurchmesser Rotor
84.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
82.55 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
d7
82.55 mm
d3
84.6 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm