613,50 €/ Stückexkl. MwSt
717,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 53.98 mm |
Außendurchmesser Rotor | 82.1 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 79.38 mm |
Einbaulänge Rotor | 40.48 mm |
Einbaulänge Stator | 13.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 79.38 mm |
d3 | 82.1 mm |
l1 | 40.48 mm |
I4 | 13.5 mm |