Eriks

Gleitringdichtung PBO 060,3/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12422208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

318,00 €/ Stückexkl. MwSt

372,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
60.3 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
53.98 mm
Außendurchmesser Rotor
82.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.38 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60.3 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm