Eriks

Gleitringdichtung PBO 057,1/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

587,50 €/ Stückexkl. MwSt

687,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
57.1 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
53.98 mm
Außendurchmesser Rotor
78.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
57.1 mm
d7
76.2 mm
d3
78.6 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm