Eriks

Gleitringdichtung PBO 057,1/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12421505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

358,00 €/ Stückexkl. MwSt

418,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
57.1 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
53.98 mm
Außendurchmesser Rotor
78.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
57.1 mm
d7
76.2 mm
d3
78.6 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm