Eriks

Gleitringdichtung PBO 055 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12421368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.075,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.257,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
53.98 mm
Außendurchmesser Rotor
78.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.38 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
79.38 mm
d3
78.6 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm