Eriks

Gleitringdichtung PBO 053,9/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12421106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

957,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
53.9 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
53.98 mm
Außendurchmesser Rotor
73.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
73.03 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53.9 mm
d7
73.03 mm
d3
73.3 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm