Eriks

Gleitringdichtung PBO 050 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

860,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.006,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
53.98 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.85 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm