Eriks

Gleitringdichtung PBO 047,6/S CAR/TC /E

  • ERIKS:12419998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

659,50 €/ Stückexkl. MwSt

771,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
47.6 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
52.48 mm
Außendurchmesser Rotor
66.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
66.68 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
47.6 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
40.48 mm
I4
12 mm