Eriks

Gleitringdichtung PBO 045 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12419850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

128,00 €/ Stückexkl. MwSt

149,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
52.48 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
40.48 mm
I4
12 mm