Eriks

Gleitringdichtung PBO 044 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12419549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

180,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
44 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
52.48 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
44 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
40.48 mm
I4
12 mm