Eriks

Gleitringdichtung PBO 041 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

284,50 €/ Stückexkl. MwSt

332,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
41 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
45.34 mm
Außendurchmesser Rotor
59.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.35 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
41 mm
d7
60.35 mm
d3
59.2 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm