Eriks

Gleitringdichtung PBO 038,1/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12418635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,60 €/ Stückexkl. MwSt

90,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
38.1 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
45.34 mm
Außendurchmesser Rotor
55.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
57.15 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38.1 mm
d7
57.15 mm
d3
55.6 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm