Eriks

Gleitringdichtung PBO 036,5/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

235,50 €/ Stückexkl. MwSt

275,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
36.5 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
45.34 mm
Außendurchmesser Rotor
55.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
57.15 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
36.5 mm
d7
57.15 mm
d3
55.8 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm