450,50 €/ Stückexkl. MwSt
527,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 34 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 45.34 mm |
Außendurchmesser Rotor | 52 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 53.98 mm |
Einbaulänge Rotor | 33.34 mm |
Einbaulänge Stator | 12 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 34 mm |
d7 | 53.98 mm |
d3 | 52 mm |
l1 | 33.34 mm |
I4 | 12 mm |