Eriks

Gleitringdichtung PBO 033 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

450,50 €/ Stückexkl. MwSt

527,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
45.34 mm
Außendurchmesser Rotor
52 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.98 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
53.98 mm
d3
52 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm