Eriks

Gleitringdichtung PBO 032 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12417203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

389,50 €/ Stückexkl. MwSt

455,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
45.34 mm
Außendurchmesser Rotor
47.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm