Eriks

Gleitringdichtung PBO 030 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12416729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,80 €/ Stückexkl. MwSt

80,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
45.34 mm
Außendurchmesser Rotor
47.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm