Eriks

Gleitringdichtung PBO 029 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

180,50 €/ Stückexkl. MwSt

211,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
29 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
45.34 mm
Außendurchmesser Rotor
45.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.63 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
29 mm
d7
47.63 mm
d3
45.6 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm