Eriks

Gleitringdichtung PBO 028 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12416199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,60 €/ Stückexkl. MwSt

68,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
45.34 mm
Außendurchmesser Rotor
45.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.63 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
47.63 mm
d3
45.6 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm