Eriks

Gleitringdichtung PBO 028,6/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

358,00 €/ Stückexkl. MwSt

418,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
28.6 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
45.34 mm
Außendurchmesser Rotor
46.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.63 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28.6 mm
d7
47.63 mm
d3
46.6 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm