Eriks

Gleitringdichtung PBO 025 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12317629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

167,00 €/ Stückexkl. MwSt

195,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

167,00 €

-

5+

141,95 €

15.00%

10+

133,60 €

20.00%

20+

125,25 €

25.00%

35+

116,90 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
35.7 mm
Außendurchmesser Rotor
39.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
40.5 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40.5 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm