Eriks

Gleitringdichtung PBO 025,4/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12415864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,40 €/ Stückexkl. MwSt

62,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
25.4 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
35.7 mm
Außendurchmesser Rotor
43.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
40.5 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25.4 mm
d7
40.5 mm
d3
43.2 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm