Eriks

Gleitringdichtung PBO 024 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12415313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

344,00 €/ Stückexkl. MwSt

402,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
35.7 mm
Außendurchmesser Rotor
39.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
40.5 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
40.5 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm