Eriks

Gleitringdichtung PBO 022 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12414799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

269,00 €/ Stückexkl. MwSt

314,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
35.7 mm
Außendurchmesser Rotor
33.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
37.3 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37.3 mm
d3
33.4 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm