Eriks

Gleitringdichtung PBO 019 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

127,00 €/ Stückexkl. MwSt

148,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
19 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
35.7 mm
Außendurchmesser Rotor
30.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.15 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
19 mm
d7
34.15 mm
d3
30.7 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm