Eriks

Gleitringdichtung PBO 016 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

54,10 €/ Stückexkl. MwSt

63,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
35.7 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.95 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm