228,50 €/ Stückexkl. MwSt
267,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 35.7 mm |
Außendurchmesser Rotor | 27 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 30.95 mm |
Einbaulänge Rotor | 25.4 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 15 mm |
d7 | 30.95 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 25.4 mm |
I4 | 10.3 mm |