Eriks

Gleitringdichtung PBO 015 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

107,50 €/ Stückexkl. MwSt

125,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
35.7 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.95 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm