Eriks

Gleitringdichtung PBO 015,8/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12413004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,50 €/ Stückexkl. MwSt

267,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
15.8 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
35.7 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.95 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm