33,10 €/ Stückexkl. MwSt
38,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PBO |
Wellendurchmesser | 13 mm |
Typ | PBO |
Einbaulänge montiert | 34.1 mm |
Außendurchmesser Rotor | 23.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 27.79 mm |
Einbaulänge Rotor | 25.4 mm |
Einbaulänge Stator | 8.7 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 13 mm |
d7 | 27.79 mm |
d3 | 23.5 mm |
l1 | 25.4 mm |
I4 | 8.7 mm |