Eriks

Gleitringdichtung PBO 012 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12412015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

188,50 €/ Stückexkl. MwSt

220,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
34.1 mm
Außendurchmesser Rotor
23.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27.79 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
8.7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
27.79 mm
d3
23.5 mm
l1
25.4 mm
I4
8.7 mm