Eriks

Gleitringdichtung PBO 012 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

93,10 €/ Stückexkl. MwSt

108,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
34.1 mm
Außendurchmesser Rotor
23.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27.79 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
8.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
27.79 mm
d3
23.5 mm
l1
25.4 mm
I4
8.7 mm