Eriks

Gleitringdichtung PBO 010 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

85,40 €/ Stückexkl. MwSt

99,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PBO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
PBO
Einbaulänge montiert
34.1 mm
Außendurchmesser Rotor
21.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Einbaulänge Rotor
25.4 mm
Einbaulänge Stator
8.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
24.6 mm
d3
21.8 mm
l1
25.4 mm
I4
8.7 mm