Eriks

Gleitringdichtung PAO 101,6/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.067,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.418,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
101.6 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
85.73 mm
Außendurchmesser Rotor
124 mm
Kammerdurchmesser Stator
133.35 mm
Einbaulänge Rotor
85.73 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
101.6 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
85.73 mm